Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecospill Ltd Bindemittel-Kit 62 x 55 x 7 cm, Aufnahme bis 30 L, Einsatz in Wartung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927730
Hersteller:
     Ecospill Ltd
Herst.-Nr.:
     M1280030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Anwendung = Wartung
Absorptionsvermögen = 30 L
Größe = 62 x 55 x 7 cm

30 l Wartungs-Spill-Kit in Vinyl-Holdall (wiederverwendbar) mit Tragriemen. 20 x Premier 50 cm x 40 cm Pads, 2 x Premier 1,2 mtr Socken, 2 Abfallbeutel und Kabelbinder.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Wartung
Absorptionsvermögen:
30 L
Größe:
62 x 55 x 7 cm
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, 1927730, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel-Kits, Ecospill Ltd, M1280030, Site Safety, Spillage Control, Spill Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.