Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecospill Ltd Bindemittel-Kit 43 x 26 x 27 cm, Aufnahme bis 25 L, Einsatz in Chemie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927715
Hersteller:
     Ecospill Ltd
Herst.-Nr.:
     C1460025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Anwendung = Chemie
Absorptionsvermögen = 25 L
Größe = 43 x 26 x 27 cm

25 l Chemikalien-Transportbehälter, diese Kits eignen sich hervorragend zur einfachen Aufbewahrung und nehmen nicht viel Platz in Anspruch. Das Kit wird mit 17x saugfähigen Pads, 1x saugfähiger Socke, 2x saugfähigen Kissen, 2x gefährlichen Abfallsäcken mit 2x Kabelbindern geliefert. 17 x Premier Pads 50 cm x 40 cm, 1 x Premier 1,2 m Sock, 2 x 38 x 23 cm Kissen, 2 x Abfallbeutel und Kabelbinder.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Chemie
Absorptionsvermögen:
25 L
Größe:
43 x 26 x 27 cm
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, 1927715, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel-Kits, Ecospill Ltd, C1460025, Site Safety, Spillage Control, Spill Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.