Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecospill Ltd Bindemittel-Kit 70 x 59 x 5 cm, Aufnahme bis 15 L, Einsatz in Chemie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927713
Hersteller:
     Ecospill Ltd
Herst.-Nr.:
     C1290015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Anwendung = Chemie
Absorptionsvermögen = 15 L
Größe = 70 x 59 x 5 cm

15 l Kunststoffbeutel mit chemischer Klammer Top und Griff. 10 x Premier Pads 50 cm x 40 cm, 1 x Premier 1,2 m Sock, 1 Abfallbeutel und Kabelbinder.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Chemie
Absorptionsvermögen:
15 L
Größe:
70 x 59 x 5 cm
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, 1927713, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel-Kits, Ecospill Ltd, C1290015, Site Safety, Spillage Control, Spill Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.