Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecospill Premier Bindemittel Saugrolle Ölsperre 128 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ecospill Premier Bindemittel Saugrolle Ölsperre 128 l
Artikel-Nr.:
     108EL-1927701
Hersteller:
     Ecospill Ltd
Herst.-Nr.:
     M0408040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Typ = Rolle
Anwendung = Wartung
Absorptionsvermögen = 128 l
Anzahl pro Packung = 1
Handelsname = Premier

Wartungsrolle mit ausgezeichneter Verschleißfestigkeit und marktführender Zugfestigkeit. Verklebt, perforiert und mit Coverstock ist unsere Serie perfekt für Notfalleinsätze sowie für alltägliche Anwendungen.Abdeckmaterial für verbesserte Haltbarkeit Verklebt und perforiert für mehr Nutzen und Festigkeit Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
Weitere Informationen:
Typ:
Rolle
Anwendung:
Wartung
Absorptionsvermögen:
128 l
Anzahl pro Packung:
1
Handelsname:
Premier
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, bindevlies rollen, bindevlies, 1927701, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Ecospill Ltd, M0408040, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.