| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927670 Herst.-Nr.: C0205040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Rolle Anwendung = Chemie Absorptionsvermögen = 120 L Anzahl pro Packung = 1 Handelsname = Premier
100 % Polypropylen mit einem schallgebundenen Kern und einer gespinnten Haftschicht Top. Sehr saugfähig und kostengünstig, wobei ihre Festigkeit bei vollständiger Sättigung erhalten bleibt.Ausgezeichnetes Dachboden für bessere Flüssigkeitsaufnahme und -bindung Deckelmaterial erhöht die Festigkeit und reduziert das Verrutschen Erhältlich in den Breiten 50 cm und 80 cm Für den Einsatz an einer Vielzahl von Flüssigkeiten einschließlich Säuren, Laugen und anderen korrosiven Materialien Kann verwendet werden, um große Bereiche wie Gehwege und Bänke abzudecken Unser schwerstes Gewicht und unsere höchste absorbierende Rolle Weitere Informationen: | | Typ: | Rolle | Anwendung: | Chemie | Absorptionsvermögen: | 120 L | Anzahl pro Packung: | 1 | Handelsname: | Premier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, bindevlies rollen, bindevlies, bindevlies chemikalien, 1927670, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Ecospill Ltd, C0205040, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| | |
| |