Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RA6M1 ARM Cortex M4 32bit SMD 512 KB LQFP 100-Pin 120MHz 256 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927230
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R7FA6M1AD3CFP#AA0
EAN/GTIN:
     5059045418528
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RA6M1
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 256 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 2
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Der Renesas RA6M1 ist der Einstieg in die Renesas RA6-Produktserie für Anwendungen, die einen leistungsstarken Arm ® Cortex ® -M4F-Kern zu einem sehr attraktiven Preis erfordern. Der RA6M1 basiert auf einem hocheffizienten 40-nm-Prozess und wird durch ein offenes und flexibles Ökosystemkonzept unterstützt - das flexible Softwarepaket (FSP), das auf FreeRTOS basiert - und kann auf andere RTOSes und Middleware erweitert werden. Der RA6M1 ist für IoT-Anwendungen geeignet, die Sicherheit, großen integrierten RAM und geringen Stromverbrauch erfordern.Arm ® Cortex ® -M4F, 120 512 KB Flash-Speicher und 256 KB SRAM 8 KB DataFlash zum Speichern von Daten wie im EEPROM Skalierbar von 64-poligen bis 100-poligen Gehäusen Kapazitive Berührungssensoreinheit USB 2.0 Full Speed CAN 2.0B SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C) SPI/I2C Multimaster-Schnittstelle SDHi SSI/Serielle Sound-Schnittstelle Anwendungen Sicherheit (Branderkennung, Burglarerkennung, Panelsteuerung) Messung (Elektrizität, automatische Zählerablesung) Industrie (Robotik, Türöffner, Nähmaschinen, Verkaufsautomaten, USV) HLK (Heizung, Klimaanlage, Kesselsteuerung) Für allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Familie:
RA6M1
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
256 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
2
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1927230, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R7FA6M1AD3CFP#AA0, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.