Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RA4M1 ARM Cortex M4 SMD 256 KB LQFP 100-Pin 48MHz 32 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927171
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R7FA4M1AB3CFP#AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = RA4M1
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M4
Programmspeicher-Größe = 256 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 1,6 → 5,5 V
Anzahl der PCI Kanäle = 0mm

Die Renesas RA4M1-Gruppe verwendet den leistungsstarken Arm ® Cortex ®-M4F-Kern und bietet einen Segment-LCD-Controller und einen kapazitiven Berührungssensoreinheiteingang für intensive HMI-Designs. Der RA4M1 basiert auf einem hocheffizienten Energiesparprozess und wird durch ein offenes und flexibles Ökosystemkonzept unterstützt - das flexible Softwarepaket (FSP), das auf FreeRTOS basiert - und kann auf andere RTOSes und Middleware erweitert werden. Der RA4M1 ist für Anwendungen geeignet, bei denen eine große Anzahl von kapazitiven Touch-Kanälen und ein Segment-LCD-Controller erforderlich sind.48 MHz Arm ® Cortex ®-M4F. 256 KB Flash-Speicher und 32 kBSRAM 8 KB DataFlash zum Speichern von Daten wie im EEPROM Skalierbar von 40-poligen bis 100-poligen Gehäusen Segment-LCD-Controller 14-Bit-A/D-Wandler Kapazitive Berührungssensoreinheit USB 2.0 Full Speed CAN 2.0B SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C) SPI/I2C Multimaster-Schnittstelle Anwendungen HMI mit SEG/Com-LCD-Anzeige Sicherheit (Branderkennung, Burglarerkennung, Panelsteuerung) Industrie (Türöffner, Panelsteuerung) HLK (Heizung, Klimaanlage, Kesselsteuerung) Haushaltsgeräte Allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Familie:
RA4M1
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Programmspeicher-Größe:
256 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
1,6 → 5,5 V
Anzahl der PCI Kanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1927171, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R7FA4M1AB3CFP#AA0, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,9701*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 4,32189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,4804*
€ 592,00168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 447,6906*
€ 532,75181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,4704*
€ 507,49978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 414,8604*
€ 493,68388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 388,9701*
€ 462,87442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.