Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 37-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 37-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss
Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 37-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1926622
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL BM 337 P
EAN/GTIN:
     5059041870078
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 37
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 175,0 V
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

SL 61-Rundsteckverbinderstecker. von Amphenol, diese Serie SL 61 Kabelstecker sind mit einfache Verdrahtung und Wartung entwickelt wurde. Sie verfügen über eine Schraube-Verriegelung Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung und robuster Aluminiumlegierung Steckverbinder für erhöhte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
175,0 V
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1926622, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Socapex, SLBM337P, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
47379N
ab € 46,32*
Zubehör
Amphenol
44666
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.