Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 7-polig / 50.0A Kabelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1926593
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL BM 37 Y
EAN/GTIN:
     5059041160421
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 50.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 480,0 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

SL 61-Rundsteckverbinderstecker. von Amphenol, diese Serie SL 61 Kabelstecker sind mit einfache Verdrahtung und Wartung entwickelt wurde. Sie verfügen über eine Schraube-Verriegelung Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung und robuster Aluminiumlegierung Steckverbinder für erhöhte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
50.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
480,0 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, steckergehäuse 7polig, 1926593, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Socapex, SLBM37Y, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
47379N
ab € 40,66*
Zubehör
Amphenol
44666
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.