| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1926521 Herst.-Nr.: SL EF 37 Y EAN/GTIN: 5059041051309 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 7 Montagetyp = Tafelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Löten Nennstrom = 50.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 480,0 V Gehäusematerial = Metall Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur min. = -40°C
SL 61-Rundsteckverbinderbuchsen. von Amphenol, diese Serie SL 61 Einbaubuchsen sind mit einfache Verdrahtung und Wartung entwickelt wurde. Sie verfügen über eine Schraube-Verriegelung Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung und robuster Aluminiumlegierung Steckverbinder für erhöhte Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 7 | Montagetyp: | Tafelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 50.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 480,0 V | Gehäusematerial: | Metall | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1926521, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Socapex, SLEF37Y, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |