Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 50.0A, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1926492
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL EM 37 Y
EAN/GTIN:
     5059041042482
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 50.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 480,0 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

SL 61-Rundsteckverbinderbuchsen. von Amphenol, diese Serie SL 61 Einbaubuchsen sind mit einfache Verdrahtung und Wartung entwickelt wurde. Sie verfügen über eine Schraube-Verriegelung Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung und robuster Aluminiumlegierung Steckverbinder für erhöhte Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
50.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
480,0 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1926492, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Socapex, SLEM37Y, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
47379N
ab € 40,66*
Zubehör
Amphenol
44666
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.