Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronicsBuck/Boost Converter, Abwärtsregler 3A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler HTSSOP, 16-Pin,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925085
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     A7987TR
EAN/GTIN:
     5059045394471
Suchbegriffe:
1925085
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und AbwärtsreglerA
Ausgangsspannung = 0,8 → 61 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTSSOP
Pinanzahl = 16
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 1650 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Breite = 4.5mm
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und AbwärtsreglerA
Ausgangsspannung:
0,8 → 61 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTSSOP
Pinanzahl:
16
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
1650 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Breite:
4.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.