Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.2A, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924939
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDL212D33R
EAN/GTIN:
     5059045419754
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,01 %/V
Genauigkeit = ±3%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 5mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,01 %/V
Genauigkeit:
±3%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1924939, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDL212D33R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.