Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 200mA, 1 Linearregler DFN, 6-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924909
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STLQ020PUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 200mA
Ausgangsspannung = 0,8→ 4,5 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,005 %/mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Referenzspannung = 0.78 → 0.81V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 2.1 x 2.1 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm
Länge = 2.1mm

Betriebseingangsspannungsbereich: 2 V bis 5,5 V Ausgangsstrom bis zu 200 mA Extrem niedriger Ruhestrom: 300 nA typ. Bei Nulllast 100 μA typ. Bei 200 mA Last Kontrollierte Iq bei Dropout-Bedingungen Sehr niedrige Dropout-Spannung: 160 mV bei 200 mA Genauigkeit der Ausgangsspannung: 2 % bei Raumtemperatur, 3 % im gesamten Temperaturbereich Ausgangsspannungsversionen: Von 0,8 V bis 4,5 V, mit 50-mV-Schritt und einstellbar Logikgesteuerte elektronische Abschaltung Ausgangsentladungsfunktion (optional) Interner Überstrom- und Wärmeschutz Temperaturbereich: von -40 °C bis +125 °C Gehäuse: DFN6-2x2, SOT323-5L, Flip-Chip4
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
200mA
Ausgangsspannung:
0,8→ 4,5 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,005 %/mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Referenzspannung:
0.78 → 0.81V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
2.1 x 2.1 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Länge:
2.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1924909, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, STLQ020PUR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.