| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1924800 Herst.-Nr.: LD56050DPU120R EAN/GTIN: 5059045309109 |
| |
|
| | |
| Reglertyp = Linearregler Anzahl der Ausgänge = 1 Line-Regulation = 0,1 %/V Genauigkeit = ±1.5% Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DFN Pinanzahl = 4 Ausgangs-Typ = Fest Abmessungen = 1.2 x 1.2 x 0.45mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Länge = 1.2mm Weitere Informationen: | | Reglertyp: | Linearregler | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Line-Regulation: | 0,1 %/V | Genauigkeit: | ±1.5% | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DFN | Pinanzahl: | 4 | Ausgangs-Typ: | Fest | Abmessungen: | 1.2 x 1.2 x 0.45mm | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Länge: | 1.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1924800, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD56050DPU120R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |