|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1924725 Herst.-Nr.: 1924725 EAN/GTIN: 5059044143582 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Anschlusstyp = USB C
Das 2 Meter lange USB-Kabel der Version 3.1, Typ C, Stecker auf Typ C, von RS Pro hat einen schwarzen PVC-Mantel und Steckverbinderkappen. Der Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht, Folienabschirmung und einem Außendurchmesser von 4,5 mm. Die Steckverbinder sind vernickelt und verfügen über eine Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette spaltet. USB 3.1 unterstützt den alternativen Modus, allgemein bekannt als Alt-Modus, der ein natives 4K-Digitalsignal auf DisplayPort ermöglicht, das mit Hilfe anderer Adapter in ein anderes Videosignal umgewandelt werden kann, aber der angeschlossene Anschluss muss auch den Alt-Modus unterstützen. USB 3.1 unterstützt auch eine Stromversorgung mit 20 Volt und 3 A. Weitere Informationen:  |  | USB-Anschlusstyp: | USB C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |