Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 400mA, 1 Linearregler DFN, 6-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924642
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDO40LPURY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,02 %/V
Load-Regulation = 0,002 %/mA
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 140µA
Referenzspannung = 1.16 → 1.23V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.85mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Automobilstandard = AEC-Q100

Niedriger Ruhestrom: Typ. 45 μA im lastfreien Betrieb Großer Eingangsspannungsbereich von bis zu 38 V. Niedrige Anlaufspannung: 3,5 V Ausgangsstrom bis zu 400 mA Ausgangsspannungsoptionen: Adj von 2,5 V und fest, 3,0, 3,3, 5,0 und 8,5 V Genauigkeit der Ausgangsspannung: ±1 % typ. Bei 25 °C ±3 % (einschließlich Leitung, Last und Temperaturschwankungen) Extrem niedriger Dropout: 36 mV @ 100 mA Laststrom 140 mV @ 400 mA Laststrom Hohe PSRR: 70 dB bei 1 kHz Sehr rauscharm: 20 μV eff/VOUT Schutzfunktionen: Strombegrenzung, thermische Abschaltung Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. Gehäuse: DFN6 (3x3) (benetzbare Flanken)
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,02 %/V
Load-Regulation:
0,002 %/mA
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
140µA
Referenzspannung:
1.16 → 1.23V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.85mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1924642, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDO40LPURY, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,39*
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,84*
1 Tag
3157
1
€ 14,99*
ab € 1,004*
€ 3,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.