Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Armaturentafel für Mini-Magnetverriegelungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Armaturentafel für Mini-Magnetverriegelungen
Artikel-Nr.:
     108EL-1924554
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1924554
EAN/GTIN:
     5059044142998
Suchbegriffe:
1924554
Sicherheit & Eisenwaren
Sicherheits-Alarme und Sensoren
Zugangskontrolle Zubehör
Zubehör Typ = Armaturentafel
Zur Verwendung mit = Mini-Magnetverriegelungen

RS Pro Oberflächenarmidplattengehäuse für Mini-Magnet RS Pro SMD-Ankergehäuse sind ideal für die schnelle und effiziente Installation von Mini-Magnetverriegelungs-Ankerplatten und bieten gleichzeitig ausgezeichneten Schutz und Vielseitigkeit. Das Ankergehäuse besteht aus leichtem und dennoch Durable Aluminium und bietet eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, die es für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet ist. RS PRO RS Pro Oberflächen-Ankerplattengehäuse sind die perfekte Lösung für die Installation von Mini-Magnetschlössern für eine Tür und bieten gleichzeitig ein ästhetisch ansprechendes und professionelles Aussehen. Eigenschaften und Vorteile Leichte und dennoch Durable Aluminiumkonstruktion mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit Bietet ein professionelles und ästhetisch ansprechendes Aussehen, das für den Einsatz geeignet ist In einer Vielzahl von Umgebungen Oberflächenmontage für eine schnelle und einfache Installation Geeignet für den Einsatz mit Mini-Magnetschlössern Anwendungen Ankerplattengehäuse sind für den Einsatz mit elektromagnetischen Schlössern (auch Maglocks genannt) konzipiert, einer Art Zugangskontrolllösung, die für ein sicheres Schloss für eine Tür über elektrisch betriebene Magnete verwendet wird. Im strombetriebenen Zustand erzeugen magnetische Türschlösser eine starke Verbindung mit Metallplatten, die über Gehäuse oder Halterungen installiert werden, und können je nach Sicherheitsniveau unterschiedliche Haltekraftwerte bieten. Magnetische Schlösser sind als überwacht und unüberwacht erhältlich, je nachdem, ob ein Alarm oder Signal erforderlich ist, um die Insassen über einen Notfall zu informieren, oder wenn die Tür verriegelt oder entriegelt ist. Magnetische Schlösser werden in einer Vielzahl von gewerblichen und öffentlichen Gebäuden eingesetzt, darunter: Privat Läden Büros Lagerhäuser Aufbewahrungseinheiten Häufig gestellte Fragen Für welche magnetischen Schlösser ist dies geeignet? Dieses Ankerplattengehäuse ist für den Einsatz mit den folgenden RS Pro Mini-Magnetverriegelungen geeignet: RS Best.-Nr. (1924529) 1924529 - RS Pro Unüberwachtes Mini-Magnet RS Best.-Nr. (1924530) 1924530 - RS Pro überwachtes Mini-Magnet RS Best.-Nr. (1924532) 1924532 - RS Pro Doppelmagnet RS Best.-Nr. (1924533) 1924533 - RS Pro Überwachte doppelte Mini-Magnet
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Armaturentafel
Zur Verwendung mit:
Mini-Magnetverriegelungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.