Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 160mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 160mm
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 160mm
RS PRO Werkstattfeilensatz, Länge 160mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923684
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923684
EAN/GTIN:
     5059044140178
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
rs pro feilensatz
feilensatz
Feilentyp = Werkstattfeilensatz
Länge = 160mm
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja

5-teiliger Magneto-Feilensatz von RS Pro Wir stellen den 5-teiligen Magneto-Feilensatz von RS PRO vor, einen ausgezeichneten Allzweck-Feilensatz bestehend aus 5 Magneto-Feilen, ideal für den Einsatz mit einer Reihe von Handfeilen wie der Reinigung von Werkstattmaterialien, Kontakten, Kommutatorsegmenten und mehr. Der RS Pro magneto-Feilensatz umfasst 5 Universal-Magnetofeilen, die als einteilige Feilen mit abgerundeten Griffen hergestellt werden und einen zuverlässigen und sofort einsatzbereiten Satz bieten. Die Feilen verfügen über doppelschneidige Oberflächen mit ungeschnittenen Kanten, sodass Sie Oberflächen von Top und Boden feilen können, ohne dass die Gefahr besteht, Kanten versehentlich zu entgraten. Die schlanke Bauweise der Feilen macht sie ideal für den Zugriff auf enge Lücken, die eine Ablage erfordern, wie Zündkerzen und Kontakte. Der 5-teilige Magneto-Feilensatz von RS Pro wird auch in einer handlichen, transparenten Kunststofftasche geliefert, die sicherstellt, dass die Feilen sicher aufbewahrt werden können, wenn sie nicht verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile • 5 Allzweck-Magnetofeilen • Ideal für leichte Reinigung und Ablage von Werkstattmaterialien, Kontakten und Kommutatorsegmenten • Doppelgeschnittene Oberflächen mit ungeschnittenen Kanten • Einteiliges Design mit abgerundetem Griff für mehr Komfort und Kontrolle • Lieferung mit einer durchsichtigen Kunststoff-Aufbewahrungstasche Anwendung Magneto-Feilen sind eine Art Handwerkzeug, das sich ideal für alle Aufgaben der Archivierung eignet. Sie werden in der Regel als einteiliges Design hergestellt, das aus der Feile mit einem abgerundeten Griff besteht. Magneto-Feilen haben in der Regel ein flaches Slimline-Design, das sie ideal für den Zugriff auf schmale Lücken in einer Reihe von Materialien macht. Sie werden häufig zum Reinigen, Entgraten und Feilen einer Reihe von Instrumenten und Materialien verwendet, wie z. B.: • Elektrische Kontaktpunkte • Zündkerzen • Werkstatt-Materialien • Kommutatorsegmente • Schalter Häufig gestellte Fragen Allzweck-Magnetofeilen Zur leichten Ablage und Reinigung von Werkstattmaterialien, Kontakten und Kommutatorsegmenten Die Schneidseiten haben ungeschnittene Kanten Abgerundeter Griff Aus Kohlenstoffstahl Verpackt in Vinyltasche Wie dick sind die Feilen? Die im 5-teiligen Magneto-Feilensatz von RS Pro enthaltenen Feilen sind alle 1,10 mm dick und eignen sich daher ideal für den Zugriff auf enge Lücken. Wie lang sind die Akten? Die Feilen in diesem Satz sind alle 160 mm lang, einschließlich des Griffs, wobei die Feile selbst bei 100 mm Länge misst. Was sind doppelt geschnittene Oberflächen? Doppelschnitt bezieht sich auf die Zähne des Schnitts. Eine Doppelschnittfeile verfügt über zwei Zahnsätze, die ein Kreuzmuster erzeugen und Doppelschnittzähne bilden. Eine doppelt geschnittene Feile verfügt über mittelschwere Zähne und ist ideal zum schnellen Entfernen einer mäßigen Menge an Material.
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeilensatz
Länge:
160mm
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1923684, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J75MR05, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,55*
€ 38,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,79*
€ 37,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,64*
€ 35,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,84*
€ 33,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,98*
€ 32,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,83*
€ 27,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.