Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 128 KB UFQFPN 48-Pin 48MHz 16 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923603
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F071CBU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = UFQFPN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 2→ 3,6 V
Höhe = 0.55mm

Die STM32F071x8/xB-Mikrocontroller enthalten den leistungsstarken ARM ® Cortex ® -M0 32-Bit-RISC-Kern, der mit bis zu 48 MHz Frequenz arbeitet, Hochgeschwindigkeits-Embedded-Speicher (bis zu 128 KB Flash-Speicher und 16 KB SRAM) und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten Peripheriegeräten und E/As. Alle Geräte bieten Standard-Kommunikationsschnittstellen (zwei I2Cs, zwei SPI/ein I2S, einen HDMI CEC und vier USARTs), einen 12-Bit-ADC, einen 12-Bit-DAC mit zwei Kanälen, sieben 16-Bit-Timer, einen 32-Bit-Timer und einen PWM-Timer mit erweiterter Steuerung. Die STM32F071x8/xB-Mikrocontroller umfassen Geräte in sechs verschiedenen Gehäusen von 48 Pins bis 100 Pins. Je nach dem gewählten Gerät sind verschiedene Sätze von Peripheriegeräten im Lieferumfang enthalten. Diese Eigenschaften machen die STM32F071x8/xB-Mikrocontroller für eine Vielzahl von Anwendungen wie Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen, tragbare Geräte, A/V-Empfänger und digitales TV, PC-Peripheriegeräte, Gaming- und GPS-Plattformen, industrielle Anwendungen, SPS, Wechselrichter, Drucker, Scanner, Alarmsysteme, Videointercoms und HVACs geeignet.Kern: Arm ® 32-Bit Cortex ®-M0 CPU, Frequenz bis 48 MHz Speicher 64 bis 128 KB Flash-Speicher 16 KB SRAM mit HW-Parität CRC-Kalkulationseinheit Reset und Stromüberwachungseinheit Digital- und E/A-Versorgung: VDD = 2,0 V bis 3,6 V Analoge Versorgung: VDDA = VDD bis 3,6 V Ausgewählte E/As: VDDIO2 = 1,65 V bis 3,6 V Ein-/Ausschalten (POR/PDR) Programmierbarer Spannungsdetektor (PVD) Energiesparmodi: Standby, Stopp, Standby VBAT-Versorgung für RTC- und Backup-Register Taktfrequenzsteuerung 4 bis 32 MHz Quarzoszillator 32-kHz-Oszillator für RTC mit Kalibrierung Interne 8-MHz-RC mit x6 PLL-Option Interner 40 kHz RC-Oszillator Interner 48-MHz-Oszillator mit automatischer Trimmung basierend auf ext. Synchronisierung Bis zu 87 schnelle E/As Alle sind auf externen Interrupt-Vektorgrafiken kartierbar Bis zu 68 E/As mit 5-V-Toleranz und 19 mit unabhängiger VDDIO2-Versorgung 7-Kanal-DMA-Controller Ein 12-Bit-, 1,0 μs-ADC (bis zu 16 Kanäle Wandlungsbereich: 0 bis 3,6 V. Separate Analogversorgung: 2,4 V bis 3,6 V Ein 12-Bit-D/A-Wandler (mit 2 Kanälen) Zwei schnelle, stromsparende analoge Komparatoren mit programmierbarem Ein- und Ausgang Bis zu 24 kapazitive Erfassungskanäle für Touchkey-, Linear- und Drehkontaktsensoren Kalender-RTC mit Alarm und periodischer Aktivierung aus Stopp/Standby 12 Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber für erweiterte Steuerung für 6-Kanal-PWM-Ausgang Ein 32-Bit- und sieben 16-Bit-Zeitgeber, mit bis zu vier IC/OC, OCN, verwendbar für IR-Steuerungsdekodierung oder DAC-Steuerung Unabhängige und Systemüberwachungszeitgeber SysTick Zeitgeber Kommunikationsschnittstellen Zwei I2C-Schnittstellen unterstützen Fast Mode Plus (1 Mbit/s) mit 20-mA-Stromsenke, eine unterstützt SMBus/PMBus und Wakeup Vier USARTs unterstützen synchrone Master-SPI- und Modemsteuerung, LIN, IrDA, automatische Baudratenerkennung Zwei SPIs (18 Mbit/s) mit 4 bis 16 programmierbaren Bit-Frames und mit I2S-Schnittstelle mit Multiplexverbindung HDMI CEC, Wakeup beim Empfang der Stiftleiste Serielles Kabeldebuggen (SWD) Eineindeutige 96-bit-ID
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
UFQFPN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
2→ 3,6 V
Höhe:
0.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1923603, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F071CBU6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 4,74*
1
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 6,35*
1 Tag
469
1
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 6,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 1.232,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-02E
ab € 1,37*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0014-31
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.