Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS PFC Kondensator, 500nF, 3-phasig, Serie MV APP, 3600V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923542
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B25161C0050O000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 500nF
Gewicht = 22kg

Ölimprägnierter Voll-Polypropylen-Kondensator (APP) Kostengünstige Lösung zum Schutz wertvoller MV-Anlagen Äußerst zuverlässiges Design mit kantenklappbarer Konstruktion Edelstahlbehälter Temperaturkategorie: -25/D. Interne Entladevorrichtung Farbschattierung des Behälters: Hellgrau Geeignet für den Einsatz in Innenräumen oder in geschlossenen Schalttafeln, für den Einsatz im Freien sollten Phasenbarrieren/Abdeckungen verwendet werden Anwendungen Überspannungsschutz in MV-Gittern Schutz von MV-Geräten wie Generatoren, Motoren, Transformatoren und Reaktoren durch Reduzierung von dv/dt und Glättung der Spannungsverteilung über die Wicklung Dämpft reflektierte Wellen in der Wicklung Schutz von mechanischen und elektronischen Schaltgeräten vor Fehlfunktionen wie Vorschlag, Nachschlag und Isolierungsausfall Reduzierung von Abschalttransienten durch induktives Stromschneiden durch Vakuum oder andere Schaltanlagen Verhinderung von Fehlfunktionen von Relais und Schutzsystemen aufgrund von Transienten
Weitere Informationen:
Kapazität:
500nF
Gewicht:
22kg
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 500nf, 1923542, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Kondensatoren mit Leistungsfaktorkorrektur, EPCOS, B25161C0050O000, Passive Components, Capacitors, Power Factor Correction Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.727,90*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 972,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.