| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1923233 Herst.-Nr.: MAX186CCPP+ EAN/GTIN: 5059045383970 |
| |
|
| | |
| Architektur = SAR Anzahl der A/D-Wandler = 8 Auflösung = 12 bit Abtastrate = 133ksps Eingangssignal-Typ = Single Ended Eingangs-Typ = Analog Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 20 Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire) Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V Betriebstemperatur max. = 70 °C
Analog-Digital-Wandler, 12 bit, Maxim Integrated Weitere Informationen: | | Architektur: | SAR | Anzahl der A/D-Wandler: | 8 | Auflösung: | 12 bit | Abtastrate: | 133ksps | Eingangssignal-Typ: | Single Ended | Eingangs-Typ: | Analog | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 20 | Digital Interface Typ: | Seriell (SPI/QSPI/Microwire) | Stromversorgungs-Typ: | Dual, Single | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 5 V | Betriebstemperatur max.: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1923233, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX186CCPP+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
| | |
| |