Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 10 bit ADC MAX192BCWP+ Octal, 133ksps SO, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923169
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX192BCWP+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 10 bit
Abtastrate = 133ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Analog
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 20
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur max. = 70 °Cmm

Analog-Digital-Wandler, 10 bit, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
10 bit
Abtastrate:
133ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Analog
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
20
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
70 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1923169, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX192BCWP+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.