Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 10 bit ADC MAX192BCWP+ Octal, 133ksps SO, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923057
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX192BCWP+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 10 bit
Abtastrate = 133ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Analog
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 20
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

Analog-Digital-Wandler, 10 bit, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
10 bit
Abtastrate:
133ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Analog
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
20
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 1923057, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX192BCWP+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,01*
  
Preis gilt ab 36 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 72 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 180 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 360 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.