Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit DAC MAX536BCWE+, Quad SOIC, 16-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922661
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX536BCWE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = ±1.5LSB
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 3µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

D/A-Wandler, 12 bit, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
±1.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
3µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 1922661, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX536BCWE+, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.