Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DC/DC-Wandler PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated DC/DC-Wandler PDIP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1922590
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX619CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Eingangsspannung min. = 2 V
Eingangsspannung max. = 3,6 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Höhe = 4.45mm

Ladungspumpenkonverter, Maxim Integrated. Ein Ladungspumpen-IC wandelt die Spannungen mit Schaltspannungstechnologie und kapazitiven Energiespeicherelementen um. Ladungspumpen bieten effiziente und kompakte Lösungen für Anwendungen mit geringen Ausgangsstromanforderungen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung min.:
2 V
Eingangsspannung max.:
3,6 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Höhe:
4.45mm
Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX619CPA+, 1922590, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,68*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.