Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DC/DC-Aufwärtswandler Step Up 1.5A 1-Ausg. SOIC, 8-Pin, Einstellbar, Fest, 50 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922580
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX641ACSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics maxim
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,08 % V.
Load-Regulation = 0,2 % V.
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max. = 50 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Eingangsspannung min. = 1,5 V

Schaltregler, Aufwärtsregler DC-DC-Controller, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,08 % V.
Load-Regulation:
0,2 % V.
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max.:
50 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Eingangsspannung min.:
1,5 V
Weitere Suchbegriffe: 1922580, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Maxim Integrated, MAX641ACSA+, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.