Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX693ACSE+, Monitorspannung 4.25V SOIC 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922576
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX693ACSE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1922576
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Monitorspannung
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 4.25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 5.5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (4,0 V bis 4,4 V), Maxim Integrated Mikroprozessor-Versorgungsspannungs-Überwachungs- und Reset-Stromkreise Überwachung der Versorgungsspannung und Überwachungsstromkreise für Desktop-, Laptop und Notebook-Computer, Test und Messinstrumente, tragbare batteriebetriebene Geräte und Netzgeräte mit mehreren Ausgängen. Versorgungsspannungsdetektor Versorgungsspannungsüberwachung Netzteilüberwachung Mikroprozessorüberwachung Mikroprozessor-Spannungsüberwachung Mikrocontroller-Reset-Schaltkreis
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Monitorspannung
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
4.25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
5.5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.