| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1922547 Herst.-Nr.: MAX706RCSA+ EAN/GTIN: 5059045400691 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Supervisors = 1 Watchdog Timer = Ja Manueller Reset = Ja Power-Fail-Erkennung = Ja Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, CMOS Montage-Typ = SMDms Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm Überwachungsspannung max. = 4.5V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Betriebstemperatur min. = 0 °CV
Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (2,63 V bis 2,93 V), Maxim Integrated Weitere Informationen: | | Anzahl der Supervisors: | 1 | Watchdog Timer: | Ja | Manueller Reset: | Ja | Power-Fail-Erkennung: | Ja | Ausgangstreiber: | Activ-High, Activ-Low, CMOS | Montage-Typ: | SMDms | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm | Überwachungsspannung max.: | 4.5V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Betriebstemperatur min.: | 0 °CV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |