Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Abwärtswandler 1mA 5,25 V Abwärtsregler 4,75 V 2,2 V, 5 V / 16,5 V Einstellbar SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated Abwärtswandler 1mA 5,25 V Abwärtsregler 4,75 V 2,2 V, 5 V / 16,5 V Einstellbar SMD 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1922506
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX638ACSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1mA
Ausgangsspannung max. = 5,25 V
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsspannung min. = 4,75 V
Eingangsspannung min. = 2,2 V, 5 V
Eingangsspannung max. = 16,5 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = 0,2 %/V
Load-Regulation = 0,2 %/V
Breite = 4mm

Schaltregler, Abwärtsregler DC/DC-Wandler, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1mA
Ausgangsspannung max.:
5,25 V
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsspannung min.:
4,75 V
Eingangsspannung min.:
2,2 V, 5 V
Eingangsspannung max.:
16,5 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
0,2 %/V
Load-Regulation:
0,2 %/V
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics maxim, dc-dc wandler ics, 1922506, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Maxim Integrated, MAX638ACSA+, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.