Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX816CSA+, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung MAX816CSA+, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1922458
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX816CSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1922458
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (5 V und einstellbar), Maxim Integrated. Die Mikroprozessor-Überwachungsschaltung reduziert die Komplexität und die Anzahl der verwendeten Komponenten zur Überwachung von Versorgungs- und Batteriesteuerungsfunktionen in μP-Systemen. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen für den Mikroprozessor-Supervisor, einige davon sind in der Automobilindustrie, Industrie, Server und Netzwerke, Laptops und Notebooks, Controllern, kritischer μP-Überwachung, intelligenten Instrumenten wie Prüfgeräten und tragbaren Batteriegeräten. Die Überwachungsschaltung bietet außerdem maximale Einstellbarkeit für Reset- und Watchdog-Funktionen. Hauptmerkmale - Einstellbarer Reset-Schwellenwert Einstellbares Reset-Timeout Einstellbarer Watchdog-Timeout-Multiplikator Transientenfestigkeit der Stromversorgung Überspannungsschutzschalter-Controller Thermischer Abschaltschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.