Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 8 bit DAC MX7226KN+, Quad PDIP, 20-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922449
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MX7226KN+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = ±1.5LSB
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Rücksetzzeit max. = 4µs
Digital Interface Typ = Parallel
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 15 V
Betriebstemperatur max. = 70 °Cmm

D/A-Wandler, 8 bit, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
±1.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Rücksetzzeit max.:
4µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
15 V
Betriebstemperatur max.:
70 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 1922449, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MX7226KN+, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.