| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1922401 Herst.-Nr.: MAX708SESA+ EAN/GTIN: 5059045390282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Supervisors = 1 Manueller Reset = Ja Power-Fail-Erkennung = Ja Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Push-Pull Montage-Typ = SMDms Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm Überwachungsspannung max. = 4.5V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Überwachungsspannung min. = 4.4V
Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (2,63 V bis 2,93 V), Maxim Integrated Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Supervisors: | 1 | Manueller Reset: | Ja | Power-Fail-Erkennung: | Ja | Ausgangstreiber: | Activ-High, Activ-Low, Push-Pull | Montage-Typ: | SMDms | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm | Überwachungsspannung max.: | 4.5V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Überwachungsspannung min.: | 4.4V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |