Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX693CPE+, PDIP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922274
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX693CPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = THTms
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 19.43 x 7.87 x 4.45mm
Überwachungsspannung max. = 4.5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (4,0 V bis 4,4 V), Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
THTms
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
19.43 x 7.87 x 4.45mm
Überwachungsspannung max.:
4.5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1922274, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX693CPE+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,30*
1
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 11,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 257,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.