Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Regler 100mA Ladungspumpe PDIP, 8-Pin, 80 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922254
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX660EPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Reglertyp = LadungspumpemA
Ausgangsspannung = -5,5 → -1,5 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 80 kHz
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Höhe = 4.45mm
Länge = 4.45mm

Ladungspumpenkonverter, Maxim Integrated. Ein Ladungspumpen-IC wandelt die Spannungen mit Schaltspannungstechnologie und kapazitiven Energiespeicherelementen um. Ladungspumpen bieten effiziente und kompakte Lösungen für Anwendungen mit geringen Ausgangsstromanforderungen.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LadungspumpemA
Ausgangsspannung:
-5,5 → -1,5 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
80 kHz
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Höhe:
4.45mm
Länge:
4.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1922254, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Maxim Integrated, MAX660EPA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.