Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DC/DC-Aufwärtswandler Step Up 1.5A 1-Ausg. SOIC, 8-Pin, Einstellbar, Fest, 50 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922251
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX641ACSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics maxim
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,08 % V.
Load-Regulation = 0,2 % V.
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max. = 50 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Schaltregler, Aufwärtsregler DC-DC-Controller, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,08 % V.
Load-Regulation:
0,2 % V.
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max.:
50 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1922251, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Maxim Integrated, MAX641ACSA+, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,97*
1
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 7,10*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 597,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.