Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Boost Schaltregler Step Up 1.5A 1-Ausg. PDIP, 8-Pin, Einstellbar, Fest, 50 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922250
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX641ACPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics maxim
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,08 % V.
Load-Regulation = 0,2 % V.
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max. = 50 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Ausgangsspannung max. = 5,25 V
Länge = 9.91mm

Schaltregler, Aufwärtsregler-DC/DC-Konverter, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,08 % V.
Load-Regulation:
0,2 % V.
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max.:
50 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Ausgangsspannung max.:
5,25 V
Länge:
9.91mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1922250, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Maxim Integrated, MAX641ACPA+, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.