Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 10 bit DAC MAX5821LEUA+, Dual μMAX, 8-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922231
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX5821LEUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Skalierungsfehler = -3%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±4LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 12µs
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

D/A-Wandler, 10 bit, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Skalierungsfehler:
-3%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±4LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
12µs
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands-Netzwerk, widerstands-netzwerk 8 pin, widerstands netzwerk, 1922231, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX5821LEUA+, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.