Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 16 bit DAC MAX5717GSD+, SOIC, 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922228
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX5717GSD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = R-2R
Auflösung = 16 bit
Integrale Nichtlinearität = 64LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Rücksetzzeit max. = 1.5µs
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 bis 5,5 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Weitere Informationen:
Architektur:
R-2R
Auflösung:
16 bit
Integrale Nichtlinearität:
64LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Rücksetzzeit max.:
1.5µs
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 bis 5,5 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1922228, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX5717GSD+, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,4264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 687,90*
€ 818,601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 673,70*
€ 801,703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 649,30*
€ 772,667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 638,55*
€ 759,8745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 621,32*
€ 739,3708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.