Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit DAC MAX536ACPE+, Quad PDIP, 16-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated 12 bit DAC MAX536ACPE+, Quad PDIP, 16-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-1922213
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX536ACPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = ±1.5LSB
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 3µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Dual
Betriebstemperatur max. = 70 °C

D/A-Wandler, 12 bit, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
±1.5LSB
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
3µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1922213, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX536ACPE+, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.