Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Oszillator MEMS 100MHz, 8-Pin 5 x 4 x 1.5mm 8 SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1921640
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1077Z-100+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 100mhz
oszillator
mems oszillator
Oszillator-Typ = MEMS
Ausgangsfrequenz max. = 100MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = 8 SO
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Taktgeneratoren, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
MEMS
Ausgangsfrequenz max.:
100MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
8 SO
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1921640, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Silizium-Oszillatoren, Maxim Integrated, DS1077Z100+, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, MEMS Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.