Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch® 23 EPDM Selbstverschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 0.76mm, 19mm x 9m, Nicht selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch® 23 EPDM Selbstverschweißendes Isolierband, Schwarz, Stärke 0.76mm, 19mm x 9m, Nicht selbstklebend
Artikel-Nr.:
     108EL-1921605
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH 23 9.15X19
EAN/GTIN:
     5059041878036
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Trägermaterial = EPDM
Breite = 19mm
Länge = 9m
Stärke = 0.76mm
Farbe = Schwarz
Haftfestigkeit = Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit = 14N/cm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -18°C
Modellnummer = Scotch® 23

Benötigen Sie Beratung bei der Auswahl des richtigen Klebebandes? Nutzen Sie unseren Ratgeber um Ihnen zu helfen, die richtige Wahl zu treffen!
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
EPDM
Breite:
19mm
Länge:
9m
Stärke:
0.76mm
Farbe:
Schwarz
Haftfestigkeit:
Nicht selbstklebend
Zugfestigkeit:
14N/cm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-18°C
Modellnummer:
Scotch® 23
Weitere Suchbegriffe: Kautschukband, Moosgummi, Moosgummiprofil, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, elektroisolierband scotch selbstverschweißend, moosgummi, moosgummi 3m, 1921605, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, 3M, SCOTCH23915X19, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1469000
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.