Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 10-Bit ADC MAX1136EUA+ Quad, 94.4ksps μSOP, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1921508
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1136EUA+
EAN/GTIN:
     5059045416739
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 10-Bit
Abtastrate = 94.4ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μSOP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Analog-Digital-Wandler, 10 bit, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
10-Bit
Abtastrate:
94.4ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μSOP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1921508, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX1136EUA+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.