| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1921472 Herst.-Nr.: DS1706LESA+ EAN/GTIN: 5059045415657 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor-Reset-Monitor Anzahl der Supervisors = 1 Watchdog Timer = Ja Manueller Reset = Ja Reset-Schwellenspannung min. = 2.5V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm Überwachungsspannung max. = 5.25V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Betriebstemperatur min. = –40 °CV
Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (4,63 V bis 4,67 V), Maxim Integrated Weitere Informationen: | | Spannungsüberwachungsart: | Mikroprozessor-Reset-Monitor | Anzahl der Supervisors: | 1 | Watchdog Timer: | Ja | Manueller Reset: | Ja | Reset-Schwellenspannung min.: | 2.5V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm | Überwachungsspannung max.: | 5.25V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Betriebstemperatur min.: | –40 °CV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1921472, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, DS1706LESA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| |