Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Verzögerungsleitung 74LS CMOS μMAX 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1921445
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1100LU-20+
EAN/GTIN:
     5059045282013
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = 74LS
Logikfunktion = Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Verzögerung erster Schritt = 4ns
Verzögerungszeit max. = 20ns
Anzahl der Verzögerungseingänge = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Verzögerungsleitungen, Maxim Integrated Products
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LS
Logikfunktion:
Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Verzögerung erster Schritt:
4ns
Verzögerungszeit max.:
20ns
Anzahl der Verzögerungseingänge:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls logic, 1921445, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Verzögerungsleitungen und Zeitglieder, Maxim Integrated, DS1100LU20+, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Delay Lines & Timing Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.