Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung DS1706LESA+, Mikroprozessor-Reset-Monitor 2.5V SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung DS1706LESA+, Mikroprozessor-Reset-Monitor 2.5V SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1921241
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1706LESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor-Reset-Monitor
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 2.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 5.25V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (4,63 V bis 4,67 V), Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor-Reset-Monitor
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
2.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
5.25V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1921241, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, DS1706LESA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.