Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Verzögerungsleitung 74LS CMOS μMAX 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1921208
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1100LU-20+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = 74LS
Logikfunktion = Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 8
Anzahl der Schritte = 5
Verzögerung erster Schritt = 4ns
Verzögerungszeit max. = 20ns
Anzahl der Verzögerungseingänge = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Verzögerungsleitungen, Maxim Integrated Products
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LS
Logikfunktion:
Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
8
Anzahl der Schritte:
5
Verzögerung erster Schritt:
4ns
Verzögerungszeit max.:
20ns
Anzahl der Verzögerungseingänge:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls logic, 1921208, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Verzögerungsleitungen und Zeitglieder, Maxim Integrated, DS1100LU20+, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Delay Lines & Timing Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.