Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 16 KB UFQFPN 48-Pin 48MHz 6 kB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1921159
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F042C4U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = UFQFPN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 6 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 2
Höhe = 0.55mm

Die Mikrocontroller STM32F042x4/x6 enthalten den leistungsstarken ARM ® Cortex ®-M0 32-Bit-RISC-Kern, der mit bis zu 48 MHz Frequenz arbeitet, integrierte Hochgeschwindigkeits-Speicher (bis zu 32 KB Flash-Speicher und 6 KB SRAM) sowie eine umfangreiche Auswahl an erweiterten Peripheriegeräten und E/As. Alle Geräte bieten Standard-Kommunikationsschnittstellen (ein I2C, zwei SPIs/ein I2S, ein HDMI CEC und zwei USARTs), ein USB-Full-Speed-Gerät (kristalllos), einen CAN, einen 12-Bit-ADC, vier 16-Bit-Timer, einen 32-Bit-Timer und einen erweiterten PWM-Timer. Die Mikrocontroller STM32F042x4/x6 umfassen Geräte in sieben verschiedenen Gehäusen von 20 Pins bis 48 Pins. Je nach dem gewählten Gerät sind verschiedene Sätze von Peripheriegeräten im Lieferumfang enthalten. Diese Eigenschaften machen die STM32F042x4/x6-Mikrocontroller für eine Vielzahl von Anwendungen wie Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen, tragbare Geräte, A/V-Empfänger und digitales TV, PC-Peripheriegeräte, Gaming- und GPS-Plattformen, industrielle Anwendungen, SPS, Wechselrichter, Drucker, Scanner, Alarmsysteme, Videointercoms und HVACs geeignet.
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
UFQFPN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
6 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
2
Höhe:
0.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1921159, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F042C4U6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,26*
1 Tag
1495
1
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 5,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 847,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F072RB
ab € 8,77*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32072B-EVAL
ab € 186,15*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
ab € 58,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.