Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.2A, 1 Linearregler DFN, 6-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1921033
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDL212PUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 1,18→ 1,74 V
Line-Regulation = 0,01 %/V
Load-Regulation = 0,0005 %/mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min. = 2,5 V
Länge = 3.1mm

Das LDL212 liefert 1,2 A maximalen Strom aus einem Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 18 V mit einer typischen Dropout-Spannung von 350 mV @ 1,2 A. Das hohe Spannungsunterdrückungsverhältnis von 87 dB bei 120 Hz und mehr als 40 dB bei 100 kHz macht den LDL212 geeignet für die direkte Regelung in SMPS und die sekundäre lineare Regelung in DC/DC-Wandlern. Der LDL212 wechselt aufgrund der Aktivierungslogik-Steuerungsfunktion in den Abschaltmodus und reduziert so den Gesamtstromverbrauch. Das Gerät umfasst auch die Strombegrenzung, SOA und den thermischen Schutz.Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 18 V 20 V AMR Einstellbare Version von 1,18 V bis VIN - VDROP(MAX) Garantierter Ausgangsstrom: 1,2 A Typischer Dropout: 350 mV @ 1,2 A Unterspannungsschutz Aktivierungsfunktion Interne Temperatur-, Strom- und Leistungsbegrenzung Hohe PSRR: 87 dB bei 120 Hz, 75 dB bei 1 kHz Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 125 °C. Gehäuse SO-8-Stabkunststoff-Mikrogehäuse, DFN6 (3x3) und DFN6 (2x2)
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
1,18→ 1,74 V
Line-Regulation:
0,01 %/V
Load-Regulation:
0,0005 %/mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min.:
2,5 V
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1921033, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDL212PUR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.