Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.2A, 1 Linearregler DFN, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1920660
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDL212PU50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,01 %/V
Genauigkeit = ±3%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3.1mm

Das LDL212 liefert 1,2 A maximalen Strom aus einem Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 18 V mit einer typischen Dropout-Spannung von 350 mV @ 1,2 A. Das hohe Spannungsunterdrückungsverhältnis von 87 dB bei 120 Hz und mehr als 40 dB bei 100 kHz macht den LDL212 geeignet für die direkte Regelung in SMPS und die sekundäre lineare Regelung in DC/DC-Wandlern. Der LDL212 wechselt aufgrund der Aktivierungslogik-Steuerungsfunktion in den Abschaltmodus und reduziert so den Gesamtstromverbrauch. Das Gerät umfasst auch die Strombegrenzung, SOA und den thermischen Schutz.Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 18 V 20 V AMR Einstellbare Version von 1,18 V bis VIN - VDROP(MAX) Garantierter Ausgangsstrom: 1,2 A Typischer Dropout: 350 mV @ 1,2 A Unterspannungsschutz Aktivierungsfunktion Interne Temperatur-, Strom- und Leistungsbegrenzung Hohe PSRR: 87 dB bei 120 Hz, 75 dB bei 1 kHz Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 125 °C. Gehäuse SO-8-Stabkunststoff-Mikrogehäuse, DFN6 (3x3) und DFN6 (2x2)
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,01 %/V
Genauigkeit:
±3%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1920660, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDL212PU50R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 1,047*
1
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 1,218*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.